Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2305-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2305-2RS-TVH>N
Rubix:999221130039656
Produttore:0972445620000
EAN:4064327520869
0972445620000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2305-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972445620000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2305-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-2rs-tvh
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Peso0,345 kg
Spessore24 mm
Regime di riferimento7000 rpm
NormaDIN 630
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18300 N
Forocilindrico
35,94 IVA esclusa
/ Unità
43,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.