Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1308-K-TVH-C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1308-K-TVH-C3
Rubix:160000000374998
Produttore:0389035550030
EAN:4012801159364
0389035550030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1308-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389035550030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1308-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso704 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84821090
37,54 IVA esclusa
/ Unità
45,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.