Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2306 M, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2306 M
Rubix:160000000360671
Produttore:35767
EAN:7316576608742


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2306 M
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 553 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 23 |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 18000 rpm |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 235,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione