Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2222-M-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 53 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2222-M-C3
Rubix:160000000374919
Produttore:0190179280030
EAN:4012801479875
0190179280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2222-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190179280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2222-M-C3


Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-M, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)53x200x200 mm
Peso7100 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza53 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento4700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr126000 N
Codice doganale84821090
€ 480,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 586,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.