Cuscinetto orientabile a sfere SNR 1309, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm
SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 1309
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:1309
Rubix:999250616003911
EAN:3413520076269




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI RADIALI ORIENTABILI A SFERE 1309
Cuscinetti a sfere autoallineanti a due corone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x100x25 mm |
|---|---|
| Peso | 960 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 1300 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 6800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 12600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36900 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione