Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2209-TVH-C3>J, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2209-TVH-C3>J
Rubix:999240222049204
Produttore:3002420690030
EAN:4064327867759
3002420690030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2209-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002420690030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2209-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -2RS-TVH, guarnizioni, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28500 N
34,53 IVA esclusa
/ Unità
42,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.