Cuscinetto orientabile a sfere INA BE20-XL, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:BE20-XL
Rubix:160000000404009
Produttore:0009494340000
EAN:4012802824278
0009494340000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009494340000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE20-XL


Ottimizzato per garantire prestazioni affidabili e durature in ambienti difficili, questo cuscinetto autoallineante del marchio INA è progettato per assicurare un allineamento automatico, grazie alla sua capacità di adattarsi all'asse in risposta a lievi disallineamenti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è stato sviluppato per offrire un'elevata affidabilità e ridurre i rischi di guasto legati ai disallineamenti. Grazie alla sua gabbia in acciaio, sopporta carichi elevati e riduce al minimo l'usura, prolungando così la durata del componente. Le guarnizioni in gomma garantiscono un'efficace protezione contro le contaminazioni esterne, anche in ambienti polverosi o umidi. Questo design migliora la precisione e limita le vibrazioni. È dotato di un anello esterno cilindrico con anello di allineamento in acciaio.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione, il che lo rende ideale per installazioni che necessitano di interventi ridotti. Si raccomanda tuttavia di verificare regolarmente lo stato delle guarnizioni in gomma per preservare l’efficienza del cuscinetto. Il design ottimizzato riduce l’usura interna, consentendo di prolungare gli intervalli tra le ispezioni pur mantenendo prestazioni ottimali.

Tenuta:
Le guarnizioni in gomma integrate in questo cuscinetto autoallineante garantiscono la massima protezione contro l’ingresso di agenti contaminanti quali polvere, acqua e particelle abrasive. Contribuiscono inoltre a mantenere la lubrificazione interna, riducendo il rischio di attrito eccessivo.

Informazioni sul marchio:
INA, marchio del gruppo tedesco Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per le sue soluzioni di alta precisione nel campo dei cuscinetti, dei componenti per motori e dei sistemi di trasmissione. Fondata nel 1946, INA è diventata un punto di riferimento per le tecnologie industriali e automobilistiche, offrendo prodotti affidabili e innovativi che soddisfano i requisiti prestazionali dei settori più esigenti. Nel settore industriale, INA propone un’ampia gamma di cuscinetti a sfere, a rullini, a rulli, oltre a soluzioni lineari e sistemi di guida. Il suo impegno a favore dell’eccellenza tecnica e della sostenibilità la rende un partner di scelta per i clienti che cercano sia robustezza che durata.

Punti di forza

Questo prodotto offre numerosi vantaggi agli utenti. Il suo design autoallineante consente di assorbire lievi disallineamenti dell’asse, riducendo le sollecitazioni meccaniche e favorendo una maggiore durata degli impianti. Le guarnizioni in gomma aggiungono un'ulteriore protezione, consentendo un utilizzo prolungato in diversi ambienti industriali. La sua robusta struttura in acciaio riduce al minimo le deformazioni e mantiene la stabilità della rotazione.

Applicazioni

Questo tipo di cuscinetto è perfettamente adatto alle installazioni in cui sono frequenti piccoli disallineamenti, come nei motori elettrici, nelle macchine agricole e nei sistemi di trasporto. Viene spesso scelto per apparecchiature che richiedono una rotazione precisa e un’elevata capacità di carico. Grazie al suo design compatto e alla sua capacità di tenuta, è particolarmente adatto agli ambienti di produzione esposti a particelle o spruzzi di liquidi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x55x55 mm
Peso188 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Seriebe..-xl
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
24,26 IVA esclusa
/ Unità
29,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.