Cuscinetto orientabile a sfere SKF 129 TN9, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:129 TN9
Rubix:160000000360351
Produttore:46408
EAN:7316577752918


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 129 TN9
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.
Punti di forza
- Adattamento al disallineamento statico e dinamico
- Eccellenti prestazioni ad alta velocità
- Eccellenti prestazioni di carico leggero
- Basso attrito
- Eccellenti prestazioni ad alta velocità
- Eccellenti prestazioni di carico leggero
- Basso attrito
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 22,8 g |
| Diametro interno | 9 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12 |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 60000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 815 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3900 N |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione