Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2205-K-2RS-TVH-C3>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2205-K-2RS-TVH-C3>N
Rubix:999240222049230
Produttore:3007439630030
EAN:4064328162716
3007439630030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-K-2RS-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007439630030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-K-2RS-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, foro conico 1:12, tenute, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie22..-k-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r3300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12300 N
24,35 IVA esclusa
/ Unità
29,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.