Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2305-K-TVH-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2305-K-TVH-C3
Rubix:160000000375055
Produttore:0389060230030
EAN:4012801161145


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 0389060230030-CUSCINETTO A SFERE 2305-K-TVH-C3
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 24x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 327 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 11900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore