Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2212-TVH>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2212-TVH>N
Rubix:999221130039691
Produttore:0972603550000
EAN:4064327521224
0972603550000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2212-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972603550000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2212-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
57,52 IVA esclusa
/ Unità
70,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.