Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2316-K-M-C3>J, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2316-K-M-C3>J
Rubix:999240222049101
Produttore:3002900120030
EAN:4064327867896




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3002900120030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2316-K-M-C3>J
Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23 |
| Materiale | ottone massiccio (gabbia) |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 48500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 139000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 444,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 541,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione