Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1212-TVH>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1212-TVH>N
Rubix:999221130039673
Produttore:0972591100000
EAN:4064327521040
0972591100000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1212-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972591100000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1212-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-tvh
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
43,78 IVA esclusa
/ Unità
53,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.