Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2218-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 90 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2218-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049176
Produttore:3002661460030
EAN:4064327867155
3002661460030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2218-K-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002661460030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2218-K-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza40 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r28500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
190,82 IVA esclusa
/ Unità
232,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.