Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2309-M-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2309-M-C3
Rubix:160000000375033
Produttore:0190294380030
EAN:4026677204479
0190294380030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190294380030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2309-M-C3


Self-aligning ball bearing 22..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-M, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Elevato carico radiale, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1350 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r16600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr55000 N
Codice doganale84821090
172,47 IVA esclusa
/ Unità
210,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.