Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2211-TVH>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2211-TVH>N
Rubix:999221130039669
Produttore:0972577020000
EAN:4064327521002
0972577020000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2211-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972577020000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2211-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r12500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr39000 N
47,22 IVA esclusa
/ Unità
57,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.