Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2210 EKTN9/C3, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2210 EKTN9/C3
Rubix:160000000360493
Produttore:34860
EAN:7316576620584
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2210 EKTN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2210 EKTN9/C3


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

Carico radiale elevato, ma inferiore a quello dei cuscinetti rigidi con basso carico assiale. Possibilità di velocità di rotazione elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x90x90 mm
Peso542 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie22e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33800 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
53,91 IVA esclusa
/ Unità
65,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.