Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2212-TVH, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2212-TVH
Rubix:160000000374901
Produttore:0167030730000
EAN:4012801186810


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 0167030730000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2212-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 28x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1090 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 16500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 48000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione