Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2206-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2206-2RS-TVH>N
Rubix:999221130039637
Produttore:0969965790000
EAN:4064327328687
0969965790000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2206-2RS-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0969965790000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2206-2RS-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Peso0,265 kg
Regime di riferimento7100 rpm
NormaDIN 620
Lubrificazionega14 (grasso per cuscinetti a basso rumore)
Precisionep0 (normal / abec 1)
Stabilizzazione termicatemperatura di esercizio: -20 °c ÷ 100 °c
Carico statico di base, radiale - C0r4650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15900 N
Foro30 mm (foro cilindrico)
21,93 IVA esclusa
/ Unità
26,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.