Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2217, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 36 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2217
Rubix:160000000360472
Produttore:34900
EAN:7316576608643
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2217

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2217


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2520 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
275,43 IVA esclusa
/ Unità
336,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.