Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1218-K-TVH-C3, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 30 mm | Diametro interno: 90 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1218-K-TVH-C3
Rubix:160000000374875
Produttore:0384369220030
EAN:4012801184168


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0384369220030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1218-K-TVH-C3
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Peso | 2480 g |
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-k-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 4850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 57000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione