Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1302-TVH>N, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1302-TVH>N
Rubix:999240222049274
Produttore:3004222450000
EAN:4064327866813
3004222450000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1302-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3004222450000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1302-TVH>N


Self-aligning ball bearing 13..-TVH, plastic cage
Cuscinetto radiale orientabile a sfere FAG 1302-TVH>N, con gioco normale CN e gabbia TVH in poliammide. Progettato per compensare disallineamenti tra albero e supporto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie1302
Materialesteel
Gabbiapoliammide
Peso0,09 kg
Regime di riferimento14800 rpm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r2280 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Foroforo cilindrico
19,01 IVA esclusa
/ Unità
23,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.