Cuscinetto orientabile a sfere SKF 1222, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:1222
Rubix:160000000360396
Produttore:34224
EAN:7316576605499
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 1222


I cuscinetti a sfere autoallineanti, con foro conico, presentano due file di sfere, una pista di rotolamento sferica comune nell'anello esterno e due scanalature di rotolamento profonde e ininterrotte nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero. Il foro conico facilita il montaggio tramite manicotti di adattamento o di estrazione.

I cuscinetti orientabili a sfere sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero.

Punti di forza

  • Facilità di montaggio tramite manicotti di adattamento o di estrazione
  • Compensazione del disallineamento statico e dinamico
  • Eccellenti prestazioni ad alta velocità
  • Eccellenti prestazioni con carichi leggeri
  • Basso attrito

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x200x200 mm
Peso5140 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
383,76 IVA esclusa
/ Unità
468,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.