Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1303-TVH>N, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfere autocompensante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:1303
FAG:1303-TVH>N
Rubix:999240222049272
Produttore:3004385400000
EAN:4064327868039


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3004385400000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1303-TVH>N
Cuscinetto a sfere autocompensante 13..-TVH, gabbia in plastica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 1303 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibre di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 13300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione