Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11205-TVH>J, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:11205-TVH>J
Rubix:999240222049326
Produttore:0979771280000
EAN:4064327867230




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0979771280000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11205-TVH>J
Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Cuscinetto radiale orientabile a sfere FAG 11205-TVH>J, aperto, doppia fila. Foro cilindrico, gabbia in poliammide e gioco interno CN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 112 |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,221 kg |
| Spessore | 15 mm |
| Regime di riferimento | 13400 rpm |
| Norma | DIN 630 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
| Foro | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione