Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2316 KM/C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetti orientabili a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:2316 KM/C3
Rubix:170000000475213
Produttore:36063
EAN:7316570017359


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2316 KM/C3
I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.
Punti di forza
- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 6050 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 23 |
| Regime di riferimento | 7000 rpm |
| Paese d'origine | MY |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 522,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 637,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione