Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1206-TVH-C3>N, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1206-TVH-C3>N
Rubix:999220426024887
Produttore:0968917690030
EAN:4064327297938


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0968917690030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1206-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Materiale | acciaio (anelli e sfere); gabbia in poliammide pa66 (tvh) |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,22 kg |
| Spessore | 16 mm |
| Regime di riferimento | 11400 rpm |
| Norma | DIN 620 |
| Lubrificazione | senza lubrificazione (bearing not greased) |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4650 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 15900 N |
| Foro | z (foro cilindrico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione