Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1217-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1217-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049286
Produttore:3007441020030
EAN:4064328162990
3007441020030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1217-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007441020030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1217-K-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie12..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
100,68 IVA esclusa
/ Unità
122,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.