Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1313-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1313-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049242
Produttore:3007443820030
EAN:4064328163072
3007443820030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1313-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007443820030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1313-K-TVH-C3>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
108,09 IVA esclusa
/ Unità
131,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.