Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2213-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 65 mm
Cuscinetti a sfera autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:2213-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049189
Produttore:0975452870030
EAN:4064327867209




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0975452870030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2213-K-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineante 22. . -TVH, gabbia in plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22 |
| Materiale | poliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia) |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 58000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione