Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2204-TVH, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2204-TVH
Rubix:160000000374886
Produttore:0167027000000
EAN:4012801160261


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0167027000000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2204-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 140 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 15600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore