Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2316-M-C3>J, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2316-M-C3>J
Rubix:999240222049099
Produttore:3002901280030
EAN:4064327867919
3002901280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2316-M-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002901280030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2316-M-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Materialeottone massiccio (gabbia)
Gabbiaottone
Regime di riferimento5400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r48500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr139000 N
444,07 IVA esclusa
/ Unità
541,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.