Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1311-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetti a sfere autoallineanti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1311-TVH
Rubix:160000000374979
Produttore:0167008050000
EAN:4012801159449


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 0167008050000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1311-TVH
Cuscinetto a sfere autoallineante 13. . -TVH, gabbia in plastica.
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 1580 g |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 13..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore