Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1200-TVH, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1200-TVH
Rubix:160000000374817
Produttore:0167002280000
EAN:4012801024853


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0167002280000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1200-TVH
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 34 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 22100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1190 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5700 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore