Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2313-K-TVH-C3>N, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 48 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2313-K-TVH-C3>N
Rubix:999240222049110
Produttore:0967137040030
EAN:4064328165144
0967137040030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2313-K-TVH-C3>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0967137040030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2313-K-TVH-C3>N


Cuscinetto a sfere autoallineante 23..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r32500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr98000 N
162,72 IVA esclusa
/ Unità
198,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.