Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2208 EKTN9, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2208 EKTN9
Rubix:160000000360490
Produttore:34837
EAN:7316576622298
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2208 EKTN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2208 EKTN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, causato, ad esempio, dalla deflessione dell'albero. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione o di pressione.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x80x80 mm
Peso466 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza23 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22e
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31900 N
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
€ 41,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.