Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11212-TVH>J, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:11212-TVH>J
Rubix:999240222049320
Produttore:0979771870000
EAN:4064327866851
0979771870000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11212-TVH>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0979771870000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 11212-TVH>J


Self-aligning ball bearing 112. . -TVH, plastic cage
Cuscinetto orientabile a sfere FAG 11212-TVH>J a doppia fila con gabbia in poliammide rinforzata. Dimensioni 60x110x22 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Serie112
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
97,56 IVA esclusa
/ Unità
119,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.