Cuscinetto orientabile a sfere SKF 2213 E-2RS1KTN9, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 65 mm

Cuscinetti orientabili a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:2213 E-2RS1KTN9
Rubix:160000000360573
Produttore:34877
EAN:7316577058249
CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2213 E-2RS1KTN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A SFERE 2213 E-2RS1KTN9


I cuscinetti a sfere autoallineanti hanno due file di sfere, una pista di rotolamento comune sferica nell'anello esterno e due scanalature profonde ininterrotte nell'anello interno. Sono disponibili aperti o sigillati. I cuscinetti sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento, che può essere causato, ad esempio, dalla flessione dell'albero.
I cuscinetti orientabili a sfere con foro conico e tenute su ambo i lati sono dotati di due corone di sfere, una pista sferica standard nell'anello esterno e due profonde piste continue nell'anello interno. Sono insensibili al disallineamento angolare dell'albero rispetto all'alloggiamento. Il foro conico semplifica il montaggio con bussole di trazione/pressione. Le tenute integrate possono prolungare la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Punti di forza

- Accommodate static and dynamic misalignment
- Excellent high-speed performance
- Excellent light load performance
- Low friction

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1415 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie22e
Gabbiapoliammide
Paese d'origineMY
Codice doganale84821090
129,85 IVA esclusa
/ Unità
158,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.