Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2308-K-TVH-C3>J, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2308-K-TVH-C3>J
Rubix:999240222049142
Produttore:3002922440030
EAN:4064327867100
3002922440030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2308-K-TVH-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002922440030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2308-K-TVH-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r13500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr46000 N
51,42 IVA esclusa
/ Unità
62,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.