Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1211-K-TVH>N, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1211-K-TVH>N
Rubix:999240222049297
Produttore:3007440480000
EAN:4064328162969
3007440480000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1211-K-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 3007440480000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1211-K-TVH>N


Cuscinetti a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12..-k-tvh
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27000 N
37,04 IVA esclusa
/ Unità
45,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.