Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2222-M, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 53 mm | Diametro interno: 110 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2222-M
Rubix:160000000374918
Produttore:0190179280000
EAN:4012801479899


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 53 mm |
Dettagli del prodotto : 0190179280000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2222-M
Cuscinetto a sfere autoallineante 22...-M, gabbia in ottone massiccio
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-M, gabbia massiccia in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 7100 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 22..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 126000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 480,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 586,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore