Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1307-K-TVH-C3, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfere autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:1307-K-TVH-C3
Rubix:160000000374997
Produttore:0389035390030
EAN:4012801159340
0389035390030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1307-K-TVH-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0389035390030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1307-K-TVH-C3


Cuscinetti a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico 1:12, gabbia in plastica
Cuscinetto a sfere autoallineanti 13..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x80x80 mm
Peso502 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie13..-k-tvh
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Codice doganale84821090
30,83 IVA esclusa
/ Unità
37,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.