Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2205-2RS-TVH-C3>N, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:2205-2RS-TVH-C3>N
Rubix:999221130039636
Produttore:0969965600030
EAN:4064327328670


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0969965600030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2205-2RS-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 22..-2rs-tvh |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore