Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1212-TVH-C3>N, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1212-TVH-C3>N
Rubix:999221130039674
Produttore:0972591100030
EAN:4064327521057


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0972591100030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1212-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 6300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 30500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione