Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2311-2RS-TVH, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 43 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2311-2RS-TVH
Rubix:160000000375081
Produttore:0167074350000
EAN:4012801191784
0167074350000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2311-2RS-TVH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167074350000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2311-2RS-TVH


Cuscinetto a sfere autoallineanti 23..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)43x120x120 mm
Peso2125 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza43 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie23..-2rs-tvh
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr52000 N
Codice doganale84821090
131,10 IVA esclusa
/ Unità
159,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.