Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2315-K-M-C3>J, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:2315-K-M-C3>J
Rubix:999240222049104
Produttore:3002899950030
EAN:4064327867865
3002899950030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2315-K-M-C3>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3002899950030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2315-K-M-C3>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 23. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie23
Materialeottone massiccio (gabbia)
Gabbiaottone
Regime di riferimento5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r42500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr125000 N
435,48 IVA esclusa
/ Unità
531,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.