Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1207-TVH>J, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti a sfera autoallineanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:1207-TVH>J
Rubix:999240222049312
Produttore:3001264090000
EAN:4064327867254
3001264090000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1207-TVH>J

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3001264090000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1207-TVH>J


Cuscinetto a sfere autoallineante 12. . -TVH, gabbia in plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie12
Materialepoliammide pa66 rinforzata con fibra di vetro (gabbia)
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16000 N
20,33 IVA esclusa
/ Unità
24,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.