Cuscinetto orientabile a sfere SNR 2205EEG15, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 25 mm
SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 2205EEG15
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:2205EEG15
Rubix:999221201000037
EAN:3413520080075




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 2205EEG15
Cuscinetti a due corone di sfere autoallineanti, tenute a contatto su entrambi i lati, gabbia in poliammide
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 52x52x18 mm |
|---|---|
| Peso | 165 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 2200 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12100 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione