Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2215-TVH>N, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetto radiale orientabile a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:2215-TVH>N
Rubix:999221130039687
Produttore:0972601260000
EAN:4064327521187
0972601260000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2215-TVH>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972601260000-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 2215-TVH>N


Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-TVH, gabbia di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie22..-tvh
Regime di riferimento5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44500 N
106,53 IVA esclusa
/ Unità
129,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.