Cuscinetto orientabile a sfere FAG 1203-TVH-C3>N, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto radiale orientabile a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:1203-TVH-C3>N
Rubix:999221130039655
Produttore:0972441390030
EAN:4064327520852


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0972441390030-CUSCINETTO RADIALE ORIENTABILE A SFERE 1203-TVH-C3>N
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-TVH, gabbia di plastica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 12..-tvh |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | poliammide |
| Peso | 0,073 kg |
| Regime di riferimento | 17400 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2010 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 8100 N |
| Foro | foro cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione